{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.09 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150845 8 | |
EAN / GTIN | 4045197364746 | |
Número del fabricante | 150845 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Avellanadores cónicos forma C 60° 8 mm
a petición
En stock
192 piezas en stock
US $ 36.58
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
US $ 43.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
375 piezas en stock
US $ 48.24
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
128 piezas en stock
US $ 48.24
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
212 piezas en stock
US $ 24.48
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | DIN 335 C |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.09 mm/rev. | 0.09 mm/rev. | 0.1 mm/rev. | 0.1 mm/rev. | 0.09 mm/rev. |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |