{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2.5 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.12 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150845 10 | |
EAN / GTIN | 4045197364753 | |
Número del fabricante | 150845 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Avellanadores cónicos forma C 60° 10 mm
a petición
En stock
134 piezas en stock
US $ 46.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
281 piezas en stock
US $ 47.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
425 piezas en stock
US $ 49.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
101 piezas en stock
US $ 49.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
284 piezas en stock
US $ 25.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | 90 grados | 90 grados | 60 grados | 90 grados |
Norma | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | DIN 335 C |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |