Avellanadores cónicos 75° 25 mm

Número de artículo: 150425 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
75 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 75
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ exterior 25 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Ángulo de punta del avellanador 75 grados
    Material de corte HSS
    Número de filos Z 3
    Norma Norma de fábrica
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    ⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 3.8 mm
    Longitud total L 71 mm
    ⌀ de mango Ds 10 mm
    Avance f en acero < 500 N/mm 2 0.2 mm/rev.
    anillo de color sin
    Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 150425 25
    EAN / GTIN 4045197959546
    Número del fabricante 150425 25

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    33
    Acero < 500 N/mm²
    P
    28
    Acero < 750 N/mm²
    P
    27
    Acero < 900 N/mm²
    P
    27
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Los espacios de virutas están rectificados de pieza llena. El cono de avellanado y el perímetro están destalonados y se cortan libremente. Gracias a ello se consigue en el avellanado profundo el mismo corte fácil y sin vibraciones que en el desbarbado o en el avellanado normal.