{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 16.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 75 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3.5 mm | |
Longitud total L | 61 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.14 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150425 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197087188 | |
Número del fabricante | 150425 16,5 |