Avellanador cónico de precisión, largo 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 25mm

Número de artículo: 150377 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
44 piezas en stock 44 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • División de las cuchillas del avellanador: desigual
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 25 mm
Recubrimiento TiAlN
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
División de las cuchillas del avellanador desigual
Número de filos Z 3
Norma Norma de fábrica
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 3.8 mm
Longitud total L 118 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
para tornillos avellanados DIN 7991 M12
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0.25 mm/rev.
Tolerancia de mango h9
anillo de color verde
⌀ del taladro previo 3.8 mm
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150377 25
EAN / GTIN 4045197868039
Número del fabricante 150377 25

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
75
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
75
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
65
Acero < 750 N/mm²
P
50
Acero < 900 N/mm²
P
30
Acero < 1100 N/mm²
P
18
Acero < 1400 N/mm²
P
8
Acero < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafito, PRFV, CFRP
N
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial. Canales de virutas rectificados de pieza llena.
Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN 335-C, con mango cilíndrico largo.
Geometría especial con división irregular extrema y preparación de corte adaptada.
Desarrollado recientemente, revestimiento de TiAIN especial para una mayor duración.

Aplicación:

Avellanador cónico de precisión sin vibración para la producción de avellanados exactos y redondos de 90°.