{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 10.4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2.5 mm | |
Longitud total L | 107 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M5 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.13 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
⌀ del taladro previo | 2.5 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150377 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197867599 | |
Número del fabricante | 150377 10,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Avellanador cónico de precisión, largo 90° 10,4 mm
a petición
En stock
153 piezas en stock
US $ 86.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
154 piezas en stock
US $ 47.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
665 piezas en stock
US $ 50.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
105 piezas en stock
US $ 25.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 10.4 mm | 10.4 mm | 10.4 mm | 10.4 mm |
Longitud total L | 107 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norma | Norma de fábrica | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |