Juego de avellanadores cónicos, extralargos, n.º 150372 con caja 90° 6

Número de artículo: 150374 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de avellanadores 6
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
Número de filos Z 3
Norma Norma de fábrica
Mango Mango cilíndrico con h9
anillo de color sin
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150374 6
EAN / GTIN 4045197086242

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
33
Aluminio > 10 % Si
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
27
Acero < 900 N/mm²
P
27
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Práctico para montaje y talleres.
Avellanador cónico n.° 150372, con mango extra largo.

Contenido:

1 avellanador de cada tam.: Tam. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Volumen de suministro:

Juego de avellanador cónico de 6 piezas con caja.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos