{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 20.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3.5 mm | |
Longitud total L | 164 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M10 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.16 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
⌀ del taladro previo | 3.5 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150372 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086204 | |
Número del fabricante | 150372 20,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avellanadores cónicos de precisión, extralargos 90° 20,5 mm
a petición
En stock
102 piezas en stock
US $ 143.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,126 piezas en stock
US $ 38.64
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,355 piezas en stock
US $ 28.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
174 piezas en stock
US $ 110.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
918 piezas en stock
US $ 43.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
106 piezas en stock
US $ 259.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 164 | 63 | 63 | 114 | 63 | 63 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norma | Norma de fábrica | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma de fábrica | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolerancia de mango | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ de mango Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |