Avellanadores cónicos de precisión, largos 90° 10,4 mm

Número de artículo: 150371 10,4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
146 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 10.4 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
Número de filos Z 3
Norma Norma de fábrica
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 2.5 mm
Longitud total L 107 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
para tornillos avellanados DIN 7991 M5
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0.12 mm/rev.
Tolerancia de mango h9
anillo de color sin
⌀ del taladro previo 2.5 mm
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150371 10,4
EAN / GTIN 4045197086112
Número del fabricante 150371 10,4

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
33
Aluminio > 10 % Si
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
27
Acero < 900 N/mm²
P
27
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial. Canales de virutas rectificados de pieza llena.
Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN 335-C, con mango cilíndrico largo.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Avellanadores cónicos de precisión, largos 90° 10,4 mm

Avellanadores cónicos de precisión, largos 90° 10,4 mm

a petición
En stock
146 piezas en stock
US $ 61.51
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,159 piezas en stock
US $ 21.76
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
958 piezas en stock
US $ 15.93
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
152 piezas en stock
US $ 77.29
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
607 piezas en stock
US $ 23.67
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
212 piezas en stock
US $ 27.43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento
anillo de color sin sin sin sin azul sin
Longitud total L 107 50 50 157 50 51
Ángulo de punta del avellanador 90 90 90 90 90 75
Norma Norma de fábrica DIN 335 C DIN 335 C Norma de fábrica DIN 335 C Norma de fábrica
Mango Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9
Tolerancia de mango h9 h9 h9 h9 h9 h9

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra