{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 10.4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2.5 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M5 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.12 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150150 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197085498 | |
Número del fabricante | 150150 10,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Avellanador cónico de precisión 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 10,4mm
a petición
En stock
938 piezas en stock
US $ 21.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
796 piezas en stock
US $ 15.93
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
399 piezas en stock
US $ 23.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 10.4 mm | 10.4 mm | 10.4 mm |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | azul |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M5 | M5 | M5 |
Longitud total L | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |