Avellanadores cónicos 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 20,5mm

Número de artículo: 150175 20,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock Available in 9-12 working days
1,191 piezas en stock 1,191 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 20.5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 3.5 mm
Longitud total L 63 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
para tornillos avellanados DIN 7991 M10
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0.16 mm/rev.
Tolerancia de mango h9
anillo de color sin
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150175 20,5
EAN / GTIN 4045197085825
Número del fabricante 150175 20,5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
33
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
27
Acero < 900 N/mm²
P
27
Acero < 1100 N/mm²
P
8
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
Avellanadores cónicos en modelo económico.

Aplicación:

Avellanadores cónicos de precisión para la producción sin vibraciones de avellanadores de 90°.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Avellanadores cónicos 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior D<sub>c</sub>: 20,5mm

Avellanadores cónicos 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 20,5mm

a petición
En stock Available in 9-12 working days
1,191 piezas en stock 1,191 pieces available in 9-12 working days
US $ 28.47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
1,111 piezas en stock 1,111 pieces available in 9-12 working days
US $ 38.64
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
146 piezas en stock 146 pieces available in 9-12 working days
US $ 84.96
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
1,140 piezas en stock 1,140 pieces available in 9-12 working days
US $ 55.16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
135 piezas en stock 135 pieces available in 9-12 working days
US $ 110.62
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
773 piezas en stock 773 pieces available in 9-12 working days
US $ 86.14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
1,102 piezas en stock 1,102 pieces available in 9-12 working days
US $ 91.15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
289 piezas en stock 289 pieces available in 9-12 working days
US $ 43.52
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
92 piezas en stock 92 pieces available in 9-12 working days
US $ 121.83
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
45 piezas en stock 45 pieces available in 9-12 working days
US $ 126.55
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición Available in 9-12 working days
0 piezas en stock 0 pieces available in 9-12 working days
US $ 51.33
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición Available in 9-12 working days
0 piezas en stock 0 pieces available in 9-12 working days
US $ 47.65
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ exterior 20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento TiAlN TiN Sin revestimiento TiAlN TiAlN Sin revestimiento TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Mango Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango de tres superficies de apriete con h9 Mango de tres superficies de apriete con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango de tres superficies de apriete con h9 Mango de tres superficies de apriete con h9 Mango cilíndrico con h9
Material de corte HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS
⌀ de mango Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0.16 mm/rev. 0.16 mm/rev. 0.16 mm/rev. 0.16 mm/rev. 0.16 mm/rev. 0.22 mm/rev. 0.22 mm/rev. 0.16 mm/rev. 0.22 mm/rev. 0.22 mm/rev. 0.16 mm/rev. 0.16 mm/rev.
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra