{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M4 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 0.7 mm | |
⌀ nominal DC | 3.15 mm | |
Longitud de filo Lc | 8.75 mm | |
Longitud del mango Ls | 36 mm | |
Longitud total L | 55 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Número de dientes Z | 3 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0.012 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 8.75 mm | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139651 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197777324 | |
Número del fabricante | 139651 M4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa con mango cilíndrico para roscar 2 × D M4
a petición
En stock
32 piezas en stock
US $ 183.64
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
US $ 244.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
US $ 286.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
US $ 454.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Longitud del mango Ls | 36 | 28 | 28 | 36 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego ;hasta 2×D en agujero pasante | hasta 2×D en agujero ciego ;hasta 2 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero ciego ;hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 1,5×D en agujero ciego ;hasta 1,5×D en agujero pasante |
⌀ de mango Ds | 6 | 5 | 4 | 6 |
Tipo de producto | Fresa de roscado | Fresa de roscado | Fresa de roscado | Fresa de roscado |