{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M12 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 1.75 mm | |
⌀ nominal DC | 9.9 mm | |
Longitud de filo Lc | 27.1 mm | |
Longitud del mango Ls | 40 mm | |
Longitud total L | 75 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Número de dientes Z | 4 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0.04 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 27.1 mm | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139651 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197777379 | |
Número del fabricante | 139651 M12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa con mango cilíndrico para roscar 2 × D M12
a petición
En stock
27 piezas en stock
US $ 305.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
US $ 423.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 4 | 5 |
Ángulo de flanco | 60 | 60 |
Aplicación interior/exterior | interior | interior |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Longitud del mango Ls | 40 | 40 |
Material de corte | MDI | MDI |
Número de dientes Z | 4 | 5 |