{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M6 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 1 mm | |
⌀ nominal DC | 4.8 mm | |
profundidad de inserción máxima LC | 18 mm | |
Longitud del mango Ls | 36 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 18 mm | |
Longitud total L | 59 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Número de dientes Z | 4 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 | 0.035 mm | |
Avance fz en PRFC | 0.06 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 18 mm | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139615 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197585851 | |
Número del fabricante | 139615 M6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de roscar de un solo diente 3 × D M6
a petición
En stock
121 piezas en stock
US $ 296.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
US $ 244.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
US $ 519.20
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
US $ 216.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Longitud total L | 59 | 40 | 59 | 55 |
Aplicación interior/exterior | interior | interior | interior | interior |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 4.8 | 4.9 | 4.68 | 4.8 |
⌀ de mango Ds | 6 | 5 | 8 | 6 |
Tipo de producto | Fresa de roscado | Fresa de roscado | Fresa de roscado | Fresa de roscado |