{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M5 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 0.8 mm | |
⌀ nominal DC | 4.04 mm | |
Longitud de filo Lc | 0.7 mm | |
profundidad de inserto máxima | 15 mm | |
Longitud del mango Ls | 36 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 15 mm | |
Longitud total L | 56 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Número de dientes Z | 4 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 | 0.028 mm | |
Avance fz en PRFC | 0.05 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 15 mm | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139615 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197585844 | |
Número del fabricante | 139615 M5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de roscar de un solo diente 3 × D, TiAlN, M: M5
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 296.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
US $ 244.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
US $ 473.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 4 | 6 | 4 |
anillo de color | verde | verde | rojo |
Longitud total L | 56 mm | 40 mm | 52 mm |
Tamaño de rosca | M5 | M5 | M5 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Profundidad de rosca | 15 mm | 10 mm | 7.65 mm |