{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Tap | |
Tamaño de rosca | 1/4-28 UNF | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Clase de tolerancia | 2B | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0.907 mm | |
Pasos por pulgada | 28 | |
⌀ de rosca | 6.35 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
Vástago cuadrado □ | 5.5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 5.5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 2 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 2 | |
Profundidad de rosca | 15.9 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 138050 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4062406374907 | |
Número del fabricante | 138050 1/4-28 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 1/4-28
a petición
En stock
71 piezas en stock
US $ 24.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
62 piezas en stock
US $ 70.21
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
US $ 89.38
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 3 | 2 |
⌀ de rosca | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Tamaño de rosca | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF |
Paso de rosca | 0.907 | 0.907 | 0.907 |
Material de corte | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Profundidad de rosca | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
⌀ de mango Ds | 7 | 7 | 7 |