Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM forma E, AlTiX, G: G1/8

Número de artículo: 137808 G1/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
120 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

G precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 5156
  • Forma del corte previo: E

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Tap
Tamaño de rosca G1/8
Recubrimiento AlTiX
Tipo de rosca G
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 5156
Forma del corte previo E
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2,5×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0.907 mm
Pasos por pulgada 28
⌀ de rosca 9.73 mm
Longitud total L 90 mm
⌀ de mango Ds 7 mm
Vástago cuadrado □ 5.5 mm
⌀ de agujero para roscar 8.8 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color verde
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 24.33 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 137808 G1/8
EAN / GTIN 4062406710996
Número del fabricante 137808 G1/8

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
30
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
35
Aluminio > 10 % Si
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
30
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Forma E (corte inicial de 1,5 - 2 hilos).
Macho para roscar universal GARANT Master Tap, diseñado para el uso en un amplio espectro de materiales con una elevada seguridad en el proceso.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.
  • Coeficientes de fricción reducidos gracias al nuevo revestimiento de alto rendimiento.
  • Geometría especial para una evacuación de virutas óptima.

Aplicación:

Para roscas de tubos cilíndricos Whitworth DIN-ISO 228/1 (no en uniones estancas montadas en roscas).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM forma E, AlTiX, G: G1/8

Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM forma E, AlTiX, G: G1/8

a petición
En stock
120 piezas en stock
US $ 104.13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
206 piezas en stock
US $ 63.09
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
338 piezas en stock
US $ 94.99
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
76 piezas en stock
US $ 103.84
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
219 piezas en stock
US $ 39.23
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock
US $ 95.87
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 3 3 3 3 3 3
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
⌀ de rosca 9.73 mm 9.73 mm 9.73 mm 9.73 mm 9.73 mm 9.73 mm
Tamaño de rosca G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8
Profundidad de rosca 24.33 mm 19.46 mm 24.33 mm 24.33 mm 24.33 mm 24.33 mm
Empleo con tipo de perforación hasta 2,5×D en agujero ciego hasta 2×D en agujero ciego hasta 2,5×D en agujero ciego hasta 2,5×D en agujero ciego hasta 2,5×D en agujero ciego hasta 2×D en agujero ciego
Tipo de producto Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar

De la misma serie "Master Tap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra