{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Tap | |
Tamaño de rosca | G1/4 | |
Recubrimiento | AlTiX | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.337 mm | |
Pasos por pulgada | 19 | |
⌀ de rosca | 13.16 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 11 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 11.8 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 32.9 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137805 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197901095 | |
Número del fabricante | 137805 G1/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM forma C G1/4
a petición
En stock
294 piezas en stock
US $ 121.24
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 134.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
237 piezas en stock
US $ 65.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
96 piezas en stock
US $ 123.01
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico |
⌀ de rosca | 13.16 mm | 13.16 mm | 13.16 mm | 13.16 mm |
Norma | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Material de corte | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Profundidad de rosca | 32.9 mm | 32.9 mm | 32.9 mm | 32.9 mm |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | hasta 2,5×D en agujero ciego | hasta 2,5×D en agujero ciego | hasta 2×D en agujero ciego |