{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Tap | |
Tamaño de rosca | G1/8 | |
Recubrimiento | DLC | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Clase de tolerancia | ISO 228 | |
Forma del corte previo | E | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0.907 mm | |
Pasos por pulgada | 28 | |
⌀ de rosca | 9.73 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
Vástago cuadrado □ | 5.5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 8.8 mm | |
Tolerancia de mango | h9 | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 24.33 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137310 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4067263829829 | |
Número del fabricante | 137310 G1/8 |