Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PMforma E 6HX M12

Número de artículo: 136152 M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
269 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M12
Recubrimiento AlTiX
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 376
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo E
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2,5×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1.75 mm
Longitud total L 110 mm
⌀ de mango Ds 9 mm
Vástago cuadrado □ 7 mm
⌀ de agujero para roscar 10.2 mm
⌀ de rosca 12 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color verde
Serie Master Tap
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 30 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 136152 M12
EAN / GTIN 4045197900265
Número del fabricante 136152 M12

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
22
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
25
Aluminio > 10 % Si
N
15
Acero < 500 N/mm²
P
22
Acero < 750 N/mm²
P
22
Acero < 900 N/mm²
P
18
Acero < 1100 N/mm²
P
8
Acero < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
15
CuZn
N
15
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar universal, diseñado para el uso en un amplio espectro de materiales con una elevada seguridad en el proceso.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.
  • Coeficientes de fricción reducidos gracias al nuevo revestimiento de alto rendimiento.
  • Geometría especial para la evacuación óptima de las virutas.

Forma E (corte inicial de 1,5-2 pasos)

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra