{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M8 | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.25 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 6.2 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 6.8 mm | |
⌀ de rosca | 8 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Serie | Pro Tap | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 24 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 135910 M8 | |
EAN / GTIN | 4062406374440 | |
Número del fabricante | 135910 M8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E forma C M8
a petición
En stock
1,644 piezas en stock
US $ 29.20
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,104 piezas en stock
US $ 50.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4,058 piezas en stock
US $ 21.98
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiN | vaporizado | vaporizado |
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 |
Longitud total L | 90 | 90 | 90 |
⌀ de rosca | 8 | 8 | 8 |
Tipo de rosca | M | M | M |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E |