Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM forma E 6HX M20

Número de artículo: 135736 M20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M20
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 376
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo E
Ángulo de hélice 45 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 2.5 mm
Longitud total L 140 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Vástago cuadrado □ 12 mm
⌀ de agujero para roscar 17.5 mm
⌀ de rosca 20 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color azul
Serie Master Tap
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 50 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 135736 M20
EAN / GTIN 4062406081652
Número del fabricante 135736 M20

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
28
Acero < 750 N/mm²
P
23
Acero < 900 N/mm²
P
23
Acero < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Potente macho para roscar, desarrollado especialmente para el uso con seguridad del proceso en aceros resistentes a corrosión y ácidos, así como materiales Duplex.
La espiralización de 45° de las ranuras receptoras de virutas favorece la formación de virutas, especialmente en aceros austeníticos de CrNi.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste
  • TiALN-Multilayer Recubrimiento de última generación
  • Geometría del espacio parametrizada para formación de viruta y resistencia a la torsión óptimas

Forma E (corte inicial: 1,5 - 2 hilos).

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra