GARANT Master Tap Macho de roscar a máquina HSS-E-PM extralargo forma C 6HX M16

Número de artículo: 134680 M16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M16
Recubrimiento AlTiX
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2,5×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 2 mm
Longitud total L 200 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Vástago cuadrado □ 9 mm
⌀ de agujero para roscar 14 mm
⌀ de rosca 16 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color verde
Serie Master Tap
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 40 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 134680 M16
EAN / GTIN 4045197901286
Número del fabricante 134680 M16

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
24
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
28
Aluminio > 10 % Si
N
16
Acero < 500 N/mm²
P
24
Acero < 750 N/mm²
P
24
Acero < 900 N/mm²
P
20
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
16
CuZn
N
16
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar universal, diseñado para el uso en un amplio espectro de materiales con una elevada seguridad en el proceso.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.
  • Coeficientes de fricción reducidos gracias al nuevo revestimiento de alto rendimiento.
  • Geometría especial para la evacuación óptima de las virutas.

Con mango extralargo.
Mango según DIN 376.

Ventaja:

Especialmente apropiado para corte de roscas en zonas de difícil acceso.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra