{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M12 | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.75 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Vástago cuadrado □ | 7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 10.2 mm | |
⌀ de rosca | 12 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Serie | Pro Tap | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 36 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132680 M12 | |
EAN / GTIN | 4062406373887 | |
Número del fabricante | 132680 M12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, M: M12
a petición
En stock
911 piezas en stock
US $ 39.98
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
325 piezas en stock
US $ 52.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
866 piezas en stock
US $ 52.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
424 piezas en stock
US $ 64.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,228 piezas en stock
US $ 29.20
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Recubrimiento | TiN | vaporizado | vaporizado | vaporizado | vaporizado |
anillo de color | verde | amarillo | azul | verde | verde |
⌀ de rosca | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Profundidad de rosca | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante |