{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 16 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | TR | |
Ángulo de flanco | 30 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Clase de tolerancia | DIN 103 7H | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 4 mm | |
Longitud total L | 140 mm | |
⌀ de mango Ds | 11 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 12.25 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130790 TR16X4 | |
EAN / GTIN | 4062406087838 | |
Número del fabricante | 130790 TR16X4 |