Macho de roscado manual trapezoidal individual Macho de acabado TR14X3

Número de artículo: 130790 TR14X3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tr precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: TR
  • Ángulo de flanco: 30
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Clase de tolerancia: DIN 103 7H

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca 14
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca TR
Ángulo de flanco 30 grados
Material de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Clase de tolerancia DIN 103 7H
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 1,5×D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 3 mm
Longitud total L 130 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Vástago cuadrado □ 8 mm
⌀ de agujero para roscar 11.25 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho de roscado manual
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color sin
Número de filos Z 3
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130790 TR14X3
EAN / GTIN 4062406087814
Número del fabricante 130790 TR14X3

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Aceite
 

Descripción

Ejecución:

  • Macho de acabado Tolerancia 7H

Nota:

Herramienta no adecuada para inversión de la marcha.