{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M5 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | A; D; C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0.8 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4.9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 4.2 mm | |
⌀ de rosca | 5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Profundidad de rosca | 10 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130400 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197066244 | |
Número del fabricante | 130400 M5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Juegos de machos para roscar manuales M5
a petición
En stock
297 piezas en stock
US $ 114.16
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,617 piezas en stock
US $ 39.68
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
230 piezas en stock
US $ 141.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
126 piezas en stock
US $ 27.43
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tipo de rosca | M | M | M | M |
Tamaño de rosca | M5 | M5 | M5 | M5 |
⌀ de agujero para roscar | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |