{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M16 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | A; D; C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 2 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 14 mm | |
⌀ de rosca | 16 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Profundidad de rosca | 32 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130400 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197066305 | |
Número del fabricante | 130400 M16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Juegos de machos para roscar manuales M16
a petición
En stock
180 piezas en stock
US $ 330.40
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
236 piezas en stock
US $ 145.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
US $ 436.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
US $ 100.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Tamaño de rosca | M16 | M16 | M16 | M16 |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ de agujero para roscar | 14 | 14 | 14 | 14 |
Norm | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Vástago cuadrado □ | 9 | 9 | 9 | 9 |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS |