Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 33/64

Número de artículo: 122659 33/64
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 0.01 /piezas
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Ejecución: 6×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: m6
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

El ⌀ nominal en pulgadas equivale a 13,1 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537
Ejecución 6×D
Tolerancia ⌀ nominal m6
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 57.4 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 77 mm
Longitud total L 124 mm
⌀ de mango Ds 14 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0.2 mm/rev.
anillo de color azul
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122659 33/64
EAN / GTIN 4062406115500
Número del fabricante 122659 33/64

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
170
Acero < 750 N/mm²
P
140
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
110
Acero < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Núcleo reforzado y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Elevada precisión de alineación y concentricidad de taladro gracias a 4 fajas guía. Evacuación de viruta excelente por 4 canales de refrigeración internos a partir de ⌀ 3,8mm. Hasta ⌀ 3,7mm con 2 canales de refrigeración internos. Los filos principales planos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan viruta corta, incluso en materiales de viruta larga.

Atención:

Tamaños con terminación X = tolerancia de ⌀ de corte h7

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122661.
Forma HE: pedir con n.º 122659 + 129100HE.