{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m6 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 59 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 83 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0.2 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122659 16 | |
EAN / GTIN | 4045197456670 | |
Número del fabricante | 122659 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm o pulgadas): 16
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
54 piezas en stock
54 pieces available in 9-12 working days
US $ 404.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
3 piezas en stock
3 pieces available in 9-12 working days
US $ 359.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
43 piezas en stock
43 pieces available in 9-12 working days
US $ 221.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ejecución | 6×D | 6×D | 6×D |
anillo de color | azul | rosa | azul |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 140 grados | 140 grados | 140 grados |
⌀ de mango Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |