{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 6.5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 24.3 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0.18 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122504 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197825988 | |
Número del fabricante | 122504 6,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 6,5
a petición
En stock
173 piezas en stock
US $ 66.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
127 piezas en stock
US $ 49.39
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
US $ 84.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 140.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 75.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 135.70
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
247 piezas en stock
US $ 41.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 81.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 144.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
US $ 39.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
anillo de color | verde | sin | verde | azul | verde | verde | verde | rojo | rojo | azul |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ de mango Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 24.3 mm | 24.3 mm | 24.3 mm | 24.3 mm | 24.3 mm | 24.3 mm | 24.3 mm | 24.3 mm | 24.3 mm | 24.3 mm |