{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 14.5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 43.3 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 65 mm | |
Longitud total L | 115 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0.26 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122504 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197826633 | |
Número del fabricante | 122504 14,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 14,5
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 191.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
104 piezas en stock
US $ 239.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
US $ 393.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 390.87
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
US $ 200.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
anillo de color | verde | verde | amarillo | rojo | azul |
⌀ nominal DC | 14.5 mm | 14.5 mm | 14.5 mm | 14.5 mm | 14.5 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 140 grados | 140 grados | 135 grados | 140 grados | 140 grados |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 43.3 mm | 43.3 mm | 43.3 mm | 43.3 mm | 43.3 mm |