{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 7.7 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 29.5 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 41 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.22 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122416 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197790484 | |
Número del fabricante | 122416 7,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de MDI GARANT Master Steel SPEED de Weldon DIN 6535 HB 7,7 mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 75.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 75.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 41.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 41.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí | sí |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 41 | 41 | 41 | 41 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |