Broca de MDI GARANT Master Steel SPEED de Weldon DIN 6535 HB 17,8 mm

Número de artículo: 122416 17,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Ejecución: 4×D
  • Ángulo de punta: 135
  • Mango: DIN 6535 HB con h6
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
⌀ nominal DC 17.8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 135 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 46.3 mm
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 73 mm
Longitud total L 123 mm
⌀ de mango Ds 18 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0.35 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122416 17,8
EAN / GTIN 4045197791146

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
170
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
110
Acero < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
GGG
K
100
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Desarrollado para el uso con velocidades de corte muy elevadas. Extraordinariamente adecuado para máquinas con consumo de potencia reducido y números de revoluciones elevados.
  • Reducción notable de las fuerzas de corte gracias a una geometría especial del filo.
  • Recubrimiento para una resistencia inmejorable al desgaste también en el caso de temperaturas de proceso elevadas.
  • Ranuras receptoras de virutas pulidas para una buena evacuación de viruta.

Un labio transversal delgado y la disposición especial de las 4 fajas guía proporcionan una elevada precisión de posicionamiento y de alineación. Microgeometría optimizada para una durabilidad y un rendimiento mayores.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos
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
    ⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra