{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4.8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 20.8 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0.07 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122396 4,8 | |
Número del fabricante | 122396 4,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca alto rendimiento de MDI Weldon DIN 6535 HB 4,8 mm |
a petición
En stock
60 piezas en stock
US $ 48.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
US $ 39.39
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
US $ 78.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
152 piezas en stock
US $ 39.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |