Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Broca alto rendimiento de MDI Weldon DIN 6535 HB 11 mm

Número de artículo: 122396 11

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: m7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 11 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal m7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 38.5 mm
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Longitud de la ranura de viruta Lc 55 mm
Longitud total L 102 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0.12 mm/rev.
anillo de color azul
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122396 11
Número del fabricante 122396 11

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
120
Acero < 500 N/mm²
P
80
Acero < 750 N/mm²
P
75
Acero < 900 N/mm²
P
65
Acero < 1100 N/mm²
P
60
Acero < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
70
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Alma reforzada y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Los filos principales rectos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca alto rendimiento de MDI Weldon DIN 6535 HB 11 mm

Broca alto rendimiento de MDI Weldon DIN 6535 HB 11 mm

a petición
En stock
56 piezas en stock
US $ 81.42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
57 piezas en stock
US $ 65.94
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock
US $ 133.34
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
189 piezas en stock
US $ 65.64
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
anillo de color azul sin verde rojo azul
⌀ nominal DC 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Mango DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6
Tolerancia ⌀ nominal m7 h7 h7 h7 m7
Longitud de la ranura de viruta Lc 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 38.5 mm 38.5 mm 38.5 mm 38.5 mm 38.5 mm
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra