{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 2.9 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 15.7 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 20 mm | |
Longitud total L | 55 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Avance f en acero < 60 HRC | 0.02 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122371 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197968968 | |
Número del fabricante | 122371 2,9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca HPC de MDI GARANT Diabolo mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 2,9
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 107.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
US $ 72.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 106.79
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 100.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 124.78
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí | sí | sí |
anillo de color | rojo | verde | azul | verde | amarillo |
Longitud total L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ de mango Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |