{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 11.5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 37.8 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 55 mm | |
Longitud total L | 102 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance f en acero < 60 HRC | 0.12 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122371 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406065959 | |
Número del fabricante | 122371 11,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca HPC de MDI GARANT Diabolo mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 11,5
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 256.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 133.34
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 213.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
90 piezas en stock
US $ 116.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | rojo | rojo | rosa | azul |
⌀ nominal DC | 11.5 mm | 11.5 mm | 11.5 mm | 11.5 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | m7 | m7 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 55 mm | 55 mm | 55.05 mm | 55 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 37.8 mm | 37.8 mm | 37.8 mm | 37.8 mm |