Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 6,7

Número de artículo: 122310 6,7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock Available in 9-12 working days
42 piezas en stock 42 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 6.7 mm
Recubrimiento TiN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 24 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 34 mm
Longitud total L 79 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.18 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122310 6,7
EAN / GTIN 4045197043771
Número del fabricante 122310 6,7

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
120
Acero < 500 N/mm²
P
80
Acero < 750 N/mm²
P
75
Acero < 900 N/mm²
P
65
Acero < 1100 N/mm²
P
60
Acero < 1400 N/mm²
P
35
GG(G)
K
70
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Alma reforzada y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Los filos principales rectos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las versiones HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122315.
Forma HE: pedir con n.º 122320.
¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es el n.º 122501.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm o pulgadas): 6,7

Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 6,7

a petición
En stock Available in 9-12 working days
42 piezas en stock 42 pieces available in 9-12 working days
US $ 49.39
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
49 piezas en stock 49 pieces available in 9-12 working days
US $ 75.81
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
7 piezas en stock 7 pieces available in 9-12 working days
US $ 135.70
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
103 piezas en stock 103 pieces available in 9-12 working days
US $ 41.89
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
70 piezas en stock 70 pieces available in 9-12 working days
US $ 66.37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
71 piezas en stock 71 pieces available in 9-12 working days
US $ 39.53
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Ejecución 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Longitud total L 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm
Refrigeración interior no no sí, con 25 bar no sí, con 25 bar no
Norma DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Mango DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6
Longitud de la ranura de viruta Lc 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra