{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 18 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 46 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 73 mm | |
Longitud total L | 123 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0.28 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122310 18 | |
EAN / GTIN | 4045197044297 | |
Número del fabricante | 122310 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 18
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 236.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
93 piezas en stock
US $ 202.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 356.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
US $ 190.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
anillo de color | sin | verde | rojo | azul |
⌀ nominal DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Ángulo de punta | 140 grados | 140 grados | 140 grados | 140 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |