Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm 65 mm

Número de artículo: 119000 65
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 65 mm
Material de corte MD
anillo de color sin
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 119000 65
EAN / GTIN 4014586240527
Número del fabricante 63127139019

Tablas de Aplicación

Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de corona de metal duro de alto rendimiento con alojamiento QuickIN. Para una vida útil más alta y una excelente capacidad de mecanizado.
Longitud total: 77 mm en todos los tamaños de barrena.

Idóneo para:

Taladradoras de corona hueca FEIN con alojamiento QuickIN para cambios de herramientas rápidos y sin llave. Con adaptador también adecuado para otras marcas. La barrena sacanúcleos mecaniza sólo un anillo de material por arranque de viruta, con lo que se ahorra aprox. un 40 % − 60 % de tiempo.

Volumen de suministro:

Sin espiga de centrado.

Nota:

Taladradora de corona hueca FEIN, ver n.° 076520/ 076524/ 076526 grupo 0 − uso en taller.
Al utilizar la fresa de corona n.° 119010 y 119000 se necesita la espiga de centrado n.° 119019.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm 65 mm

Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm 65 mm

a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 173.91
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
103 piezas en stock
US $ 207.24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock
US $ 355.47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tolerancia del ⌀ -0,05 / 0,1 -0,05 / 0,1
anillo de color sin sin sin
Longitud L 8 60
⌀ nominal DC 65 65 65
Material de corte MD MD MD
⌀ de mango 13 13
Tipo de producto Sierra de corona Sierra de corona Sierra de corona

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra