Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm 20 mm

Número de artículo: 119000 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
76 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 20 mm
    Material de corte MD
    anillo de color sin
    Tipo de producto Sierra de corona

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 119000 20
    EAN / GTIN 4014586240077
    Número del fabricante 63127094011

    Tablas de Aplicación

    Aluminio > 10 % Si
    N
    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Acero < 900 N/mm²
    P
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Fresa de corona de metal duro de alto rendimiento con alojamiento QuickIN. Para una vida útil más alta y una excelente capacidad de mecanizado.
    Longitud total: 77 mm en todos los tamaños de barrena.

    Idóneo para:

    Taladradoras de corona hueca FEIN con alojamiento QuickIN para cambios de herramientas rápidos y sin llave. Con adaptador también adecuado para otras marcas. La barrena sacanúcleos mecaniza sólo un anillo de material por arranque de viruta, con lo que se ahorra aprox. un 40 % − 60 % de tiempo.

    Volumen de suministro:

    Sin espiga de centrado.

    Nota:

    Taladradora de corona hueca FEIN, ver n.° 076520/ 076524/ 076526 grupo 0 − uso en taller.
    Al utilizar la fresa de corona n.° 119010 y 119000 se necesita la espiga de centrado n.° 119019.