{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 44 mm | |
Ejecución | elevado | |
Material de corte | MD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete | |
⌀ de mango | 10 mm | |
Tolerancia del ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Longitud L | 35 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Sierra de corona |
Número de artículo | 118400 44 | |
EAN / GTIN | 4045197036988 | |
Número del fabricante | 118400 44 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Corona de perforación MD elevado 44 mm
a petición
En stock
58 piezas en stock
US $ 198.39
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
134 piezas en stock
US $ 118.88
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
94 piezas en stock
US $ 53.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tolerancia del ⌀ | -0,05 / 0,1 | -0,05 / 0,1 | -0,05 / 0,15 |
Ejecución | elevado | plano | plano |
anillo de color | sin | sin | sin |
Longitud L | 35 | 8 | 11.8 |
Material de corte | MD | MD | MD |
⌀ de mango | 10 | 10 | 10 |
Tipo de producto | Sierra de corona | Sierra de corona | Sierra de corona |