{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 30 mm | |
Ejecución | elevado | |
Material de corte | MD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete | |
⌀ de mango | 10 mm | |
Tolerancia del ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Longitud L | 35 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Sierra de corona |
Número de artículo | 118400 30 | |
EAN / GTIN | 4045197036841 | |
Número del fabricante | 118400 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Corona de perforación MD elevado, ⌀ DC: 30mm
a petición
En stock
66 piezas en stock
US $ 127.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
336 piezas en stock
US $ 77.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
298 piezas en stock
US $ 41.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin |
⌀ nominal DC | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Material de corte | MD | MD | MD |
Tipo de producto | Sierra de corona | Sierra de corona | Sierra de corona |