{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 25 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 120 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 3 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 122.5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 160 mm | |
Longitud total L | 281 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 17.3 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.24 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116620 25 | |
EAN / GTIN | 4045197033895 | |
Número del fabricante | 116620 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca escariadora HSS N 25 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
US $ 221.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
163 piezas en stock
US $ 76.11
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
93 piezas en stock
US $ 134.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
US $ 263.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 266.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
US $ 193.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Mango | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Ángulo de punta | 120 | 118 | 118 | 135 | 130 | 118 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |