{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 22 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 120 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 3 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 117 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 150 mm | |
Longitud total L | 248 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 15.3 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.22 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116620 22 | |
EAN / GTIN | 4045197033833 | |
Número del fabricante | 116620 22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca escariadora HSS N 22 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
US $ 201.34
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
561 piezas en stock
US $ 58.56
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
154 piezas en stock
US $ 99.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
US $ 202.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 235.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
US $ 149.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Norma | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | Norma de fábrica | DIN 341 |
Tipo | N | N | N | INOX | H | N |
Cono Morse CM tamaño | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 117 | 117 | 117 | 117 | 57 | 158 |