Brocas espirales extralargas HSS-E N, TiAlN, ⌀ DC h8 × longitud total L: 5X195mm

Número de artículo: 116285 5X195
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
99 piezas en stock 99 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 × longitud total L (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1869
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E
Norma DIN 1869
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Ángulo de hélice 38 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 79.5 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 87 mm
Longitud total L 195 mm
⌀ de mango Ds 5 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0.07 mm/rev.
anillo de color rojo
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 116285 5X195
EAN / GTIN 4045197326881
Número del fabricante 116285 5X195
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
38
Acero < 750 N/mm²
P
28
Acero < 900 N/mm²
P
22
Acero < 1100 N/mm²
P
7
Acero < 1400 N/mm²
P
5
TOOLOX 33
H
10
TOOLOX 44
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
70
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Revestimiento de TiAlN y sustancia desliz.; menor desgaste y tendencia al aporte del material a la hta.
Con afilado forma C.

Ventaja:

Longitud de espiral según DIN 340. Para aceros bonificados de alta resistencia, también TOOLOX.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.° 112103, 112110 y 112160 con ángulo de punta de 120° para una máxima seguridad en el proceso

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra