Brocas espirales extralargas HSS-E N 3X150 mm

Número de artículo: 116285 3X150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
189 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 × longitud total L (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1869
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 3 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 1869
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 118 grados
    Ángulo de hélice 38 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 61.5 mm
    Longitud de la ranura de viruta Lc 66 mm
    Longitud total L 150 mm
    ⌀ de mango Ds 3 mm
    Avance f en acero < 750 N/mm 2 0.05 mm/rev.
    anillo de color rojo
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 116285 3X150
    EAN / GTIN 4045197326850
    Número del fabricante 116285 3X150

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    38
    Acero < 750 N/mm²
    P
    28
    Acero < 900 N/mm²
    P
    22
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    7
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    5
    TOOLOX 33
    H
    10
    TOOLOX 44
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    CuZn
    N
    70
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Revestimiento de TiAlN y sustancia desliz.; menor desgaste y tendencia al aporte del material a la hta.
    Con afilado forma C.

    Ventaja:

    Longitud de espiral según DIN 340. Para aceros bonificados de alta resistencia, también TOOLOX.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Nota:

    Broca de puntear CN adecuada, n.° 112103, 112110 y 112160 con ángulo de punta de 120° para una máxima seguridad en el proceso