{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 10.5 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 24 | |
⌀ de agujero para roscar | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0.5 mm | |
con estuche | sí | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 115245 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197024695 | |
Número del fabricante | 115245 1-10,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Juego de brocas espirales HSS n.º 114360 con caja 1-10,5
a petición
En stock
82 piezas en stock
US $ 182.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
62 piezas en stock
US $ 275.09
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0.5 | 0.5 |
Zona de la broca | 1 ;10.5 | 1 ;10.5 |
anillo de color | sin | rojo |
Refrigeración interior | no | no |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS E |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 |