Juego de brocas espirales HSS HOLEX CleverDrill n.° 114031 como juego de recambio 1-10,5

Número de artículo: 115056 1-10,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Zona de la broca 1 mm - 10.5 mm
    Serie CleverDrill
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS
    Norma DIN 338
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 118 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Número de brocas 24
    ⌀ de agujero para roscar 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
    Aumento de tamaño de una broca a la siguiente 0.5 mm
    con estuche no
    anillo de color sin
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 115056 1-10,5
    EAN / GTIN 4062406742362
    Número del fabricante 115056 1-10,5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    80
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    60
    Aluminio > 10 % Si
    N
    50
    Acero < 500 N/mm²
    P
    35
    Acero < 750 N/mm²
    P
    32
    Acero < 900 N/mm²
    P
    22
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    18
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Integrados por brocas espirales DIN 338.
    HOLEX CleverDrill: Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

    Nota:

    Tam. 13,2 − 20: Con mango escalonado-⌀ 12,7 mm.